{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,00002 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,004 mm | |
| Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi | |
| Ochranná třída IP | IP 42 | |
| Měřicí síla | 0,65−0,90 N | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| ⌀ pouzdra | 58,4 mm | |
| Tloušťka pouzdra | 35,8 mm | |
| Oko na zadní straně úchylkoměru | ne | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450 | |
| Druh produktu | Číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434319 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Číslo výrobce | 4337720 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |