• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434280 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Přepínatelný odečet 0,001 mm
Přepínatelný odečet 0,00005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
Měřicí síla < 2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 57 mm
Tloušťka pouzdra 27 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434280 12,5
EAN / GTIN 7630041111217
Číslo výrobce 01930256

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanických značek tolerancí. Displej / klávesnici lze pootočit až o 270°.

Funkce:

Měřicí režim ABS/REL. Grafické znázornění zadaných mezních hodnot. Automatické vypínání, funkce PRESET, výstup měřicích hodnot, přepínatelný směr počítání. Možnost zablokování klávesnice.
Max, Min, Max-Min (TIR), vynulování, funkce PRESET.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku