Zrna SB 150 x 14 x 6 mm

Artiklové číslo: 434 150 0 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 434 150 0 SB
EAN / GTIN 4049002024061
Číslo výrobce 434 150 0 SB
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přesné označení místa vrtání a vedení vrtáku, aby se zabránilo jeho posunutí
  • pro materiály s tvrdostí maximálně 52 HRC
  • Pracovní hrot vyrobený z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • Povrch opracován broušením a leštěním
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Zrna s držákem Euro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 172g
  • Délka: 150 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Průměr hrotu: 6 mm
  • Rozměr klíče: 14 mm
  • Profil: osmihranný