1087 Ri Digitální úchylkoměr50 mm (2”) 0,0005 mm m.K.

Artiklové číslo: 4337822KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337822KAL
EAN / GTIN 4059192066666
Číslo výrobce 4337822KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1087 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie, USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 50 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku