1087 Ri Digitální úchylkoměr50 mm (2”) 0,0005 mm s DK

Artiklové číslo: 4337822DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4337822DKS
EAN / GTIN 4059192066666
Číslo výrobce 4337822DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1087 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie, USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 50 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice