1087 Ri Dig. Měřicí hodiny - µMaxµm 6,35 mm (.25“) 0,0005 mm

Artiklové číslo: 4337819
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
Katalogové číslo 4337819
EAN / GTIN 4059192073930
Číslo výrobce 4337819
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj µMaxµm III 1087 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie, USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 6,35 mm
Krok číslic v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice