1086 Ri Digitální úchylkoměr12,5 mm (.5“) 0,01 mm

Artiklové číslo: 4337790
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
Katalogové číslo 4337790
EAN / GTIN 4059192066581
Číslo výrobce 4337790
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 12,5 mm
Krok číslic v mm: 0,01
Hodnota kroku číslic v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice