1086 WRi Digitální úchylkoměrIP64 25 mm (1”) 0,0005 mm

Artiklové číslo: 4337751
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
Katalogové číslo 4337751
EAN / GTIN 4059192066505
Číslo výrobce 4337751
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 WRi
Typ krytí IP: IP 64
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie, USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 25 mm
Krok číslic v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Hodnota kroku číslic v palcích: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice