Ofsetový šroubovák D.27mm x 136mm

Artiklové číslo: 43270015
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43270015
EAN / GTIN 4018754109982
Číslo výrobce 43270015
L-číslo L60010 4263
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Dlouhá verze
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • Chrom-vanad, leštěný

Charakteristika:

  • L1: 27 mm
  • L2: 136 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: T15
  • Hmotnost: 10g