{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0,08 mm | |
| Dílek stupnice | 0,001 mm | |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 2 µm | |
| Měřicí síla | 1,3 N - 1,8 N | |
| Volný zdvih | 4,5 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| ⌀ pouzdra | 58 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 432405 0,08/58 | |
| EAN / GTIN | 4031452101683 | |
| Číslo výrobce | 10168 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |