803 S Analogový úchylkoměr

Artiklové číslo: 4324000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4324000
EAN / GTIN 4059192013929
Číslo výrobce 4324000
L-číslo L40080 340
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Odnímatelná krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
  • Přesná ozubená kola a pastorek

Popis:

Malé číselníkové ukazatele MarCator 803 S
  • DIN 878
  • Rozsah měření v mm: 3 mm
    • Stupnice odstupňování_mm: 0,01 mm
    Rozsah dodávky: Kufr.
  • Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Otáčení ukazatele v mm: 0.5 mm
    • Volný zdvih mm: 0.1 mm
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Set commission

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku