Šroubovák s vnitřním šestihranem 7mm D.41mm x 102mm

Artiklové číslo: 43153007
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43153007
EAN / GTIN 4018754332151
Číslo výrobce 43153007
L-číslo L60010 7654
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná (0,9 mm leštěná)
  • DIN ISO 2936

Charakteristika:

  • L1: 41 mm
  • L2: 102 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 7 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost: 43g