Bit slimBit electric TORX® T5 x 75 mm

Artiklové číslo: 43140
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43140
EAN / GTIN 4010995431402
Číslo výrobce 43140
L-číslo L60070 4131
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Šetří místo: Prostorová úspornost díky sofistikovanému systém výměnných nástavců
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Footnote: nikoli verze slim Nástavce slimBits 6 mm je nutno používat jen v držácích nástavců slimVario a slimTorque VDE (systém točivého momentu VDE)
  • Zhotoveno dle IEC 60900