Bit slimBit elektrický Pozidriv PZ0 x 75 mm

Artiklové číslo: 43117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43117
EAN / GTIN 4010995431174
Číslo výrobce 43117
L-číslo L60070 4579
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Šetří místo: Prostorová úspornost díky sofistikovanému systém výměnných nástavců
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Footnote: bez verze slim Nástavce slimBits 6 mm je nutno používat jen v držácích nástavců slimVario a slimTorque VDE (systém točivého momentu VDE)
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku