Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW 8 mm D.125 mm

Artiklové číslo: 43093008
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43093008
EAN / GTIN 4018754278190
Číslo výrobce 43093008
L-číslo L60010 6199
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • třísložková rukojeť s horním zkosením
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3125

Charakteristika:

  • d: 12,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Hmotnost: 115g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm