R 32-55 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Artiklové číslo: 4300123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4300123
EAN / GTIN 7291075220209
Číslo výrobce 4300123
L-číslo L24000 6

Popis

Popis:

Kroužky pohonu, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) R 32-55, průměr kružnice šroubu (DBC) 45 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 10 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 32-55
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 45 mm