Automatický zrníček, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Artiklové číslo: 430 129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 430 129
EAN / GTIN 4049002024122
Číslo výrobce 430 129
L-číslo L70030 186
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přípravu a přesné označení místa vrtání, aby se zabránilo posunutí hrotu vrtáku
  • automatické spouštění pomocí speciálního pružinového mechanismu
  • všestranné použití i ve stísněných prostorech, protože není nutné používat kladivo
  • samonaklepávací
  • Nastavitelná síla úderu
  • Vyměnitelná, tvrzená špička
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, povrch pozinkovaný
  • Dodávka s euro otvorem pro zavěšení na samoobslužné stěny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 38g
  • Délka: 98 mm
  • Šířka: 12 mm
  • Výška: 12 mm
  • Provedení: niklované
  • Průměr hrotu: 3,5 mm
  • Stopka-Ø: 11 mm
  • úderná síla: 20 – 50 N