ZESÍLENÝ OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE

Artiklové číslo: 43.7X9
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43.7X9
EAN / GTIN 3148511021002
Číslo výrobce 43.7X9
L-číslo L60130 7220
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otvírací dvouokruhový klíč s dorazovou hranou: hlava zesílená dorazovou hranou pro silné utahování a povolování
  • Příklady: Brzdové hadice, matice vstřikovačů paliva
  • Za dorazovou hranu drží klíč také na matici
  • Krátká hřídel pro lepší ovladatelnost
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 7X9
  • B x B1 [mm]: 15,6 x 18,3
  • C x C1 [mm]: 5,0 x 6,6
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 124
  • [g]: 40