Pevná upínací čelist s čelistmi

Artiklové číslo: 429464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429464
EAN / GTIN 4020772429461
Číslo výrobce 429464
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pevná upínací čelist s čelistmi dráp, upínací krok s osazením 2 mm.
S upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • A: 38
  • Š: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H: 22,4
  • H1: 11,4
  • H2: 14,4
  • H3: 20,4
  • L: 22
  • hmotnost: 392 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku