{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 16 mm - 20 mm | |
| Rozlišení | 0,005 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 0,004 mm | |
| ⌀ měřicího válce | 23 mm | |
| Rozměr a | 2,6 mm | |
| Standardně měřené hloubky | 80 mm | |
| Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Celková délka | 127 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 429000 16-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368517681 | |
| Číslo výrobce | 368-765 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |