Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 10-12,5mm

Artiklové číslo: 428761 10-12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření 10 mm - 12,5 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Rozměr a 1,9 mm
Standardně měřené hloubky 58 mm
Hloubky měřené s prodloužením 134 mm
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428761 10-12,5
EAN / GTIN 2050002078147

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5−16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.