Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 5/150

Artiklové číslo: 428510 5/150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel. 50–65 až 275–300 mm
5 mm
Délka 150 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428510 5/150
EAN / GTIN 5051102034566

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro: