Univerzální měřicí přístroj v dřevěném pouzdře, Typ: SET

Artiklové číslo: 428300 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 205,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 20 mm
Rozsah použití uvnitř 30 mm - 255 mm
Rozsah použití vně 0 mm - 220 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428300 SET
EAN / GTIN 5051102226589

Popis

Provedení:

Lehká, stabilní trubková konstrukce. Dva nosiče měřicího ramene k upnutí různých měřicích nástavců. Pevné měřicí rameno (bez vodicí drážky) pro hrubé nastavení možn. na trubce. Pohyblivé nosič měřicího ramene, uložený bez vůle a tření v kuličkovém vedení, díky tomu maximální přesnost. Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. K bezdotykovému zavedení do měřicí polohy lze pohyblivé měřicí rameno stáhnout zpět. Rozsah měření je díky volitelnému prodloužení libovolně rozšiřitelný (max. 3000 mm). Použitelné s každým úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem se stopkou o ⌀ 8 mm h6.

Použití:

Univerzální měřicí přístroj pro srovnávací měření. K měření vnějších a vnitřních rozměrů na nejrůznějších tvarech obrobku a k měření malých výstupků. Se zvláštním příslušenstvím k měření středicích hran, zápichů, drážek, rybinových tvarů, kuželů, ozubení a vnitřních a vnějších závitů.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj, dřevěné pouzdro.
Včetně měřicích ramen č. 428350 vel. 50, 2 ks měřicích nástavců č. 428360 vel. S, 2 ks upínacích matic č. 428358, 2 ks nastavitelných hloubkových dorazů č. 428354 vel. A, digitálního úchylkoměru s ukazatelem na stupnici, odečtem 0,001 mm, funkcí min/max, ochrannou krytkou úchylkoměru.