Štípací kleště ESD 30 stupňů zakřivené

Artiklové číslo: 427.E
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
Katalogové číslo 427.E
EAN / GTIN 3148511759141
Číslo výrobce 427.E
L-číslo L60130 5464
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: K ochraně elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • 30° zkosené břity s vybráním na zadní straně.

Charakteristika:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 6
  • Řez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: -