Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-13mm

Artiklové číslo: 426250 0-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
646 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (dráha měření) (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření (dráha měření) 0 mm - 13 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,002 mm
⌀ vřetene 5 mm
⌀ měřicího válce 13 mm
Upínací stopka ⌀ 9,5 mm
Délka upínací stopky 9,5 mm
Měřicí technika analogové
Celková délka 58,5 mm
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 426250 0-13
EAN / GTIN 4045197204080
Číslo výrobce 426250 0-13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek.
Otočné vřeteno, bez tvrdokovové příložné plošky, bez ráčny, krátká verze.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.