Diagonální štípací kleště ESD, dlouhá rukojeť

Artiklové číslo: 425.E
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 425.E
EAN / GTIN 3148511758533
Číslo výrobce 425.E
L-číslo L60130 5463
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Tyto kleště dosáhnou dále než běžné kleště
  • Model s odříznutým držákem zabraňuje vysunutí vodiče.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Řez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc průměr [mm]: -
  • Udržovací zařízení: -