Sada na vytahování kolíků v kovovém pouzdře SB

Artiklové číslo: 425 160 0 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 425 160 0 SB
EAN / GTIN 4049002156847
Číslo výrobce 425 160 0 SB
L-číslo L70060 102464
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytažení nebo odstranění šroubů, nýtů, kolíků nebo jiných spojovacích prvků z průchozích otvorů
  • alternativa k přesnému zapuštění výše uvedených spojovacích prvků do povrchu obrobku
  • vysoce legovaná nástrojová ocel, průběžně kalená
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • leštěno do vysokého lesku pomocí optimalizovaného postupu – není nutné používat chrom
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • zaoblené hrany zabraňují poškození obrobku
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • v kovové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 740g
  • Délka: 176 mm
  • Šířka: 100 mm
  • Výška: 21 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Osazení: 6 ks