Digitální mikrometr s neotáčivým vřeteno, měřicí vzdálenost 30 mm Typ krytí IP65, Rozsah měření: 25-55mm

Artiklové číslo: 424935 25-55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 25 mm - 55 mm
Rozlišení 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Odečet 0,0005 palec; 0,0001 palec; 0,0001 palec
Stoupání vřetena 2 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch 0,6 µm
Rovinnost měřicích ploch < 0,3 µm
Měřicí síla 7 N
⌀ měřicích ploch 8 mm
Ochranná třída IP IP 65
Výška číslic LCD displeje 12 mm
Měřicí technika digitální
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 3 µm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424935 25-55
EAN / GTIN 2050002078710
Výrobce/odpovědná osoba Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Popis

Popis:

Rozlišení:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), přepínatelné na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 palce, 0,00005 palce, 0,00002 palce.
Displej: LCD displej 12 mm.
Rozhraní: Triple I (USB kabel nebo bezdrátově). Proximity (Sylvac).

Výhoda:

  • Lineární měřicí systém, přímo v měřicí ose Abbeho.
  • Přepínatelný směr počítání měřicího systému lze použít flexibilně.
  • (Neotáčející) posuvné vřeteno zajišťuje vysokou opakovatelnost.
  • Přepínatelné rozlišení 0,5 µm, 1 µm a 10 µm.
  • Přednastavení displeje pomocí vřetena je možné.
  • Přepínání rozsahu metrického měření mm / palec.
  • Rozhraní Proximity (Sylvac) pro přenos dat do měřicího počítače, bezdrátově nebo kabelem.
  • Zadání a uložení přednastavené hodnoty a hodnoty tolerance.
  • Měřicí plochy z tvrdokovu, volitelně vyrobené z CBN, zajišťují vysokou stabilitu.
  • Ukládání minimální / maximální hodnot.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

  • Pro vysoce přesné měření kulatých a dlouhých součástí.
  • Jsou možné mnohostranné geometrie měřicího povrchu.
  • Dílna a v měřicí místnosti.

Norma:

DIN 863

Zvláštní příslušenství:

Na poptávku:
  • Rádiový modul přijímač IBRit-rf1-USB Steinmeyer č. 81 0000 000 11.
  • Rádiový modul vysílač IBRit-rf1-prox Steinmeyer č. 81 0000 000 22.

Poznámka:

Artikl je již kalibrovaný podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS! Nová kalibrace proto již není nutná.
Provedení s upravenými měřicími plochami, jako je kužel, talíř, jehla, břity, vypouklé, válce atd. k dispozici na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty