• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pasametr APOLLO, Rozsah měření: 50-100mm

Artiklové číslo: 424915 50-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 50 mm - 100 mm
Měřicí technika analogové
Rozlišení 0,01 mm
Mezní chyba 0,05 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424915 50-100
EAN / GTIN 2050002080881
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi lehké s třmenem z karbonu. S výměnnými měřicími nástavci. Rychlé a opakovatelně přesné měření díky předpínací páčce.

Rozsah dodávky:

Pasametr, měřicí nástavce ⌀ 3,5 mm, úchylkoměr 0,01, dřevěné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

Lze použít všechny náhradní a speciální dotyky č. 43 4900 – 4910 se závitem M 2,5. Další speciální dotyky na poptávku.