Jemný šroubovák PicoFinish® Šestihranný nástrčný klíč 3.0 mm x 60 mm

Artiklové číslo: 42447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42447
EAN / GTIN 4010995424473
Číslo výrobce 42447
L-číslo L60070 4121
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a filigránské šroubování v jemné mechanice, modelářství a kutilství
  • Matksial: Chromvanadová ocel, matně pochromováno Nároky u jemných mechanických šroubení spočívají v přesné a citlivé práci bez poškození obrobku
  • Jemné šroubováky PicoFinish® společnosti Wiha jsou díky svým dlouhým, štíhlým rukojetím a částí pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci v jemné mechanice, rovněž i v oblasti kutilství a modelářství
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou částí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Symboly natištěné na otočné krytce šroubováku usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Šířka hlavy Nástrčné klíče 1 (mm): 5.0 mm
  • Šířka hlavy Nástrčné klíče 2 (mm): 5.0 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne