Sada na prohánění v kovové krabičce SB

Artiklové číslo: 424 130 0 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 424 130 0 SB
EAN / GTIN 4049002156823
Číslo výrobce 424 130 0 SB
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • leštěný povrch
  • zaoblené hrany
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • v kovové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 657g
  • Délka: 175 mm
  • Šířka: 113 mm
  • Výška: 26 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Osazení: 6 ks ks