{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Rovnoběžnost měřicích ploch | 4 µm | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | stabilní box | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 4 µm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 | |
| ⌀ měřicího talířku | 20 mm | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421728 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928924 | |
| Číslo výrobce | 421728 0-25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |