{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | výrobní norma | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
| Výška číslic LCD displeje | 10 mm | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | stabilní box | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 4 µm | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421697 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192059026 | |
| Číslo výrobce | 4157140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |