{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ vřetene | 6,5 mm | |
| Stoupání vřetena | 5 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Výška číslic LCD displeje | 10 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421602 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058524 | |
| Číslo výrobce | 4157020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |