Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421573 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 469,00 CZK / ks
  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série QuantuMike
Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odchylka měření E MPE ±1 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 2 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421573 0-25
EAN / GTIN 4550501379670
Číslo výrobce 293-140-40
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Vylepšená obsluha jednou rukou díky zmenšení velikosti tělesa. Větší displej pro lepší viditelnost. „Function Lock“ zabraňuje nechtěné změně nastavení nulového bodu. Kombinovaná ráčna (omezení krouticího momentu v bubnu a v rychlostní mechanice) pro ovládání jednou rukou a použití v držáku.
Funkce posouzení tolerance a výpočtu pro vyšší účinnost. Bezpečná měření díky funkci varování při příliš vysokých rychlostech posuvu. Výstraha v rámci plánu kalibrace, jakmile je nutné provést kalibraci.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Od vel. 25−50, 1 nastavovací měrka.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497447.