Kulový zajišťovací čep s kroužkem, jednoduš působící– podle NAS / MS17987, jmenovitý průměr = 3/16 palce / L = 1,6 palce

Artiklové číslo: 4213.A16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4213.A16
EAN / GTIN 4030618403296
Číslo výrobce 4213.A16
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Kulové závlačky podle MS17987 / NAS1333-1343 se používají k rychlému upevnění, zajištění, nastavení, výměně a zajištění. Rychlé a snadné uvolnění pro často opakované spojení.
Kulové zajišťovací čepy (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.
Povrchová úprava:
  • Všechny díly z nerezové oceli pasivovány podle normy AMS2700
Tepelné zpracování:
  • Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, stav H900)
  • Čep: Rc. 40 min. (AMS2759, stav H900)
  • Koule: Rc. 58–62 min. (AMS2759)
Materiál pouzdra

  • Nerezová ocel, vytvrzená vylučováním, pasivovaná – CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)
šroub
  • Nerezová ocel, vytvrzená vylučováním, pasivovaná – CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)
pružina
  • Nerezová ocel, pasivovaná – CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)
rukojeť
  • Nerezová ocel, pasivovaná – CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)
klíčenk
  • Nerezová ocel, pasivovaná – CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)
tlačítko
  • Nerezová ocel, pasivovaná – CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)
koule
  • Nerezová ocel, vytvrzená vylučováním, pasivovaná – CRES 440C (specifikace AMS5630)
Ovládání
Kulové zajišťovací čepy, jednopůsobivé, jsou samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odemknou.

Poznámky
Všechny další rozměry vám poskytneme na vyžádání.
Další kombinace průměrů a délek, které nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze na přání zákazníka vyrobit v krátké lhůtě.
Speciální provedení na vyžádání.
  • Tento produkt je vyroben v palcových rozměrech.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku