Kombinovaný klíč SW 48mm D.240mm

Artiklové číslo: 42050048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42050048
EAN / GTIN 4018754024216
Číslo výrobce 42050048
L-číslo L60010 5449
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý 6hran
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 7444

Charakteristika:

  • a: 22,5 mm
  • Délka mm (L): 240 mm
  • Hmotnost: 920g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 48 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 48 mm
  • Šířka mm (b): 75 mm