{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 100 mm - 125 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 6 µm | |
| ⌀ vřetene | 6,5 mm | |
| ⌀ měřicího válce | 17,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 420410 100-125 | |
| EAN / GTIN | 4059192003685 | |
| Číslo výrobce | 4134004 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |