Otevřený klíč SW 95mm D.445mm

Artiklové číslo: 42040095
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42040095
EAN / GTIN 4018754023806
Číslo výrobce 42040095
L-číslo L60010 2807
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 133

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 445 mm
  • Hmotnost: 7600g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 95 mm