Otevřený klíč SW 90mm D.445mm

Artiklové číslo: 42040090
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42040090
EAN / GTIN 4018754023790
Číslo výrobce 42040090
L-číslo L60010 2029
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 133

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 445 mm
  • Hmotnost: 7390g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 90 mm