Otevřený klíč SW 75mm D.375mm

Artiklové číslo: 42040075
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42040075
EAN / GTIN 4018754023769
Číslo výrobce 42040075
L-číslo L60010 3939
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 133

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 375 mm
  • Hmotnost: 4163g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 75 mm