Otevřený klíč SW 32mm D.190mm

Artiklové číslo: 42040032
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42040032
EAN / GTIN 4018754023677
Číslo výrobce 42040032
L-číslo L60010 936
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 133

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 190 mm
  • Hmotnost: 395g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku