C-svěrka s metrickým jemným závitem, kloubová rukojeť, max. šířka upnutí 53 mm, hloubka upnutí 38 mm

Artiklové číslo: 420-053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420-053
EAN / GTIN 4027474604752
Číslo výrobce 420-053
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové svěrky C s metrickým jemným závitem z řady 420 se používají k lisování a přidržování několika obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Šroubová svěrka zajišťuje přesné a odměřené působení síly díky vřetenu s metrickým závitem. Řada 420 má kloubovou rukojeť, která umožňuje obzvláště pevné utažení.
  • Upínací síla až 4 000 N
  • Hladce se pohybující vřetena zajišťují ještě větší přenos síly

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 73 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 7/8
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 53 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 2 1/16
  • celková délka [mm]: 125 mm
  • Celková délka [palec]: 4 15/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ne
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 38 mm
  • Délka čelistí [mm]: 20 mm
  • Délka čelistí [palec]: 13/16
  • Šířka čelistí [mm]: 20 mm
  • Upínací síla [N]: 1 500 Nm
  • Šířka čelistí [palec]: 13/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 53 mm / 38 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku