Otevřený očkový klíč 7/16x1/2″.

Artiklové číslo: 42.7/16X1/2
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.7/16X1/2
EAN / GTIN 3148511017708
Číslo výrobce 42.7/16X1/2
L-číslo L60130 1599
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Otevřený dvoukruhový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • usnadňuje přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16x1/2
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110