Otevřený očkový klíč 11/16x3/4″.

Artiklové číslo: 42.11/16X3/4
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.11/16X3/4
EAN / GTIN 3148511017807
Číslo výrobce 42.11/16X3/4
L-číslo L60130 1600
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Otevřený dvoukruhový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • usnadňuje přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16x3/4
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175