OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE S VYHNUTÍM 15° 10X11 MM

Artiklové číslo: 42.10X11
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.10X11
EAN / GTIN 3148511016305
Číslo výrobce 42.10X11
L-číslo L60130 4983
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevřený dvoukroužkový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • snadný přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 21,4
  • C x C1 [mm]: 7 x 9
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 154
  • [g]: 65