44 A 3 bodový vnitřní mikrometr 60-70 mm, odečet stupnice 0,005 mm s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4190321DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4190321DKS
EAN / GTIN 4059192010676
Číslo výrobce 4190321DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Micromar 44 A vnitřní mikrometr
měření:
  • Skrz díry
  • Slepé díry
  • Středicí okraje

DIN 863-4
Měřicí rozsah: 60 - 70 mm
rozteč stupnice_mm: 0,005
rozsah dodávky: Návod k obsluze, šestihranný klíč, klíč pro výměnu měřicích hlav (od 30 mm), pouzdro

Vhodné produkty