Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava svítivá barva 5.0 mm x 163 mm

Artiklové číslo: 41899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41899
EAN / GTIN 4010995418991
Číslo výrobce 41899
L-číslo L60070 3821
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Zvýší vaši efektivnost: Barevné zástrčné klíče můžete rychle a jednoduše najít – díky svíticímu laku s UV světlem i za šksa
  • Sníží vaše náklady: Sníží se „nebezpečí zapomenutí“ ve stroji a z toho vyplývajících následných škod
  • Použití: Vhodné na šroubové spoje na obtíženě přístupných místech a k zasouvání a šroubování ve vodorovných, šikmých nebo hlubokých slepých otvorech
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Barva: tmavozelený
  • Vnitřní šestihran (mm): 5 mm
  • Celková délka (mm): 163 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 33 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku