Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava svítivá barva 2.0 mm x 101 mm

Artiklové číslo: 41895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41895
EAN / GTIN 4010995418953
Číslo výrobce 41895
L-číslo L60070 3590
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Zvýší vaši efektivnost: Barevné zástrčné klíče můžete rychle a jednoduše najít – díky svíticímu laku s UV světlem i za šksa
  • Sníží vaše náklady: Sníží se „nebezpečí zapomenutí“ ve stroji a z toho vyplývajících následných škod
  • Použití: Vhodné na šroubové spoje na obtíženě přístupných místech a k zasouvání a šroubování ve vodorovných, šikmých nebo hlubokých slepých otvorech
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Barva: světle modrá
  • Vnitřní šestihran (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 101 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 18 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne