• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 418703 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 67
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Provozní doba 26 000 h
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×4 mm
Bezdrátový přenos dat Software výrobce
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418703 200
EAN / GTIN 4059192058364
Číslo výrobce 4126754
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy nejjemněji lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5mm, délka 5mm.
Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolný proti prachu a vlhkosti. Provozní doba cca 3 roky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č.  081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.